Sense 7Z SS 2NC/1NO LED (10mb) CzujnikABB

files/fotob/1659241.jpg.
Sense 7Z SS 2NC/1NO LED (10mb) Czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SENSE
Nr Katalogowy: 
2TLA050056R6120
Kod EAN: 
7350024466744
Symbol Sonepar: 
P01251005
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa w komplecie z aktywatorem, 2NC+1NO (osłona zamknięta i aktywator obecny), stal nierdzewna, dioda LED, kabel 10m (8 przewodów). Sense7 to kodowany, magnetyczny, bezdotykowy przełącznik do blokowania bram i włazów lub innych ruchomych części. Sense7 ma obudowę ze stali nierdzewnej zaprojektowaną do pracy w trudnych warunkach i ekstremalnych temperaturach. Sense7 oferuje funkcję blokowania sięgającą PL e/SIL3 z kodowaniem niskopoziomowym

Dane techniczne

Długość czujnika
14 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla wyłączenia
20 mm
Gwarantowana strefa zadziałania dla włączenia
8 mm
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
2
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
3
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
0.2 mA
Minimalny prąd wyjściowy
10 mA
Strefa działania
5 mm
Szerokość czujnika
88 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 105 °C
Wysokość czujnika
50 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj napięcia
DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Kabel
Możliwość rozpoznania stanu zwarcia / zwarcia poprzecznego
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Rodzaj aktywacji
Magnes
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar