Liczba styków pomocniczych rozwiernych
6
Liczba styków pomocniczych zwiernych
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Szary