SENTRON 125A 3P RozłącznikSIEMENS

files/fotob/1104258.png.
SENTRON 125A 3P Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KD32302NE100
Kod EAN: 
4001869472287
Symbol Sonepar: 
P01502766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny 125A, wielkość 2, 3-bieg. napęd przedni z lewej strony jednostka podstawowa bez rękojeści zacisk ramowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
125 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3KD92050 Styk

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 2, czwarty biegun, możliwy do przełączenia przyłącze płaskie Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3KD92050
3KD92050 Styk
Szybki podgląd: Opis i parametry
3KD92052 Akcesoria

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk.2, 3KC0 wielk. 2 czwarty biegun, możliwy do przełączenia zacisk ramowy Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3KD92052
3KD92052 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC60172AA SPRZĘGŁO Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

SPRZĘGŁO DLA 8UC62 Z REDUKCJĄ TOLERANCJI DLA 3VL
Porównaj
8UC60172AA
8UC60172AA SPRZĘGŁO Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 8MM NA 8MM,
Porównaj
8UC6022
8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 300mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6032
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6082
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11712AD11 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy 3VA...
Porównaj
8UD11712AD11
8UD11712AD11 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11712AD15 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy 3VA...
Porównaj
8UD11712AD15
8UD11712AD15 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11712AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy...
Porównaj
8UD11712AF21
8UD11712AF21 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD11712AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy 3VA...
Porównaj
8UD11712AF25
8UD11712AF25 NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD1771-2CD05 Pokrętło z maskownicą

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS z oświetleniem wielkość 75x 75, do wału 8x 8, 0-I, Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD17712CD05
8UD1771-2CD05 Pokrętło z maskownicą
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD17712AD01 NAPĘD OBROTOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napędy ręczne do w pełni komfortowej obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA. Dostępne jako napęd przedni, drzwiowy i boczny z różnymi opcjami blokowania i ryglowania. Uchwyty są dostępne w wersji standardowej i z zatrzymaniem awaryjnym, każdy z zestawem oświetleniowym lub bez. Wyłącznik kompaktowy 3VA...
Porównaj
8UD17712AD01
8UD17712AD01 NAPĘD OBROTOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD17712AD05 pokrętło do napędu Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 75x 75, do wału 6x6 i 8x 8, 0-I, Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1, 3LD5 UL &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD17712AD05
8UD17712AD05 pokrętło do napędu Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD17712AF01 Pokrętło do napędu

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą standard wielkość 75x 75, do wału 8x 8, Test-0-I, Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD17712AF01
8UD17712AF01 Pokrętło do napędu
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD17712AF05 pokrętło do napędu żółto-czerwony Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Uchwyt z osłoną maskującą NOT-AUS wielkość 75x 75, do wału 8x 8, Test-0-I, Uchwyt wielkość 45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1, &DPMD_ACC602_001_000_8UD1&
Porównaj
8UD17712AF05
8UD17712AF05 pokrętło do napędu żółto-czerwony Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD19002GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Kompensacja tolerancji sprzęgła 8x 8 mm, akcesorium do: napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem wał 8x 8mm, 3VA, 3RV, 3LD5 UL, 3KD Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy...
Porównaj
8UD19002GA00
8UD19002GA00 SPRZĘGŁO WAŁKA 8mm Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UD19002HA00 SPRZĘGŁO WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Sprzęgło drzwiowe 8x 8 mm, akcesorium do: wał 8x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem, 3KD Napędy ręczne do wyłączników kompaktowych 3VA. Wygodna obsługa wyłącznika kompaktowego 3VA do napędu przedniego, napędu obrotowego sprzęgu drzwiowego lub ścian bocznych. Cechy tych...
Porównaj
8UD19002HA00
8UD19002HA00 SPRZĘGŁO WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTORN 3KD92040 Osłona zacisków

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 2, osłona przyłącza kablowego do mostka połączeniowego do połączenia szeregowego 2 biegunów zawiera 1 szt. i 2 osłony do modułu napędu Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych...
Porównaj
3KD92040
SENTORN 3KD92040 Osłona zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON (6szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 2 Ścianki separacyjne faz zawiera 6 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki...
Porównaj
3KD91086
SENTRON (6szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON (8szt) Bariera fazowa

Opis produktu

Wyposażenie do 3KD wielk. 2, Ścianki separacyjne faz zawiera 8 szt. Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki...
Porównaj
3KD91088
SENTRON (8szt) Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar