SENTRON 125A 4P 690V Rozłącznik bezpiecznikowySIEMENS

files/fotob/1111624.png.
SENTRON 125A 4P 690V Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KL52401GB01
Kod EAN: 
4011209739307
Symbol Sonepar: 
P01128301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch disconnector with fuse in new design Iu=125 A, Ue = 690 V, 4-pole for LV HRC fuse Sz. 00 4th pole selectable, without Fuse with door operating mechanism 8UC7 Handle dark blue/blue-green Basic masking frame light gray Protection against short-circuit and overload with the 3KL switch disconnector with fuses. 3KL switch disconnectors with fuses protect against overload and short-circuits as main control and EMERGENCY-STOP switches of switchboard assemblies, distribution boards, power supply and motor outgoing feeders. In conjunction with Siemens SITOR semiconductor fuses, they are also used in UPS systems, frequency converters and capacitor control systems. Key features of the Siemens 3KL switch disconnectors with fuses: 1. Close to prevent unauthorized operation. 2. Easier storage of accessory as can be used for other Siemens switch disconnectors such as the 3KA and 3KE. 3. Compliance with IEC 60947-1, IEC 60947-3 and VDE 0660 Part 107. 4. Modular design. 5. Quick and easy mounting. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
65 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
125 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, ŁĄCZNIK WAŁKA 8MM NA 8MM,
Porównaj
8UC6022
8UC6022 ŁĄCZNIK WAŁKA Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 300mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6032
8UC6032 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 8x 8 mm
Porównaj
8UC6082
8UC6082 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC72121BB20 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 2, POKRĘTŁO CZARNE WAŁEK 8X8MM DO ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
8UC72121BB20
8UC72121BB20 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC72223BB20 Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Napęd drzwiowy 8UC7 Uchwyt czerwony/niebieskozielony basic osłona żółta dla rozłącznika izolacyjnego 3KL52, 3KM52, 3KL53, 3KM53, 3kA do wałków wyzwalających 8x 8mm
Porównaj
8UC72223BB20
8UC72223BB20 Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające

Opis produktu

Leading auxiliary switch for switch disconnector 3 kA, 3KL 1 NO+1 NC Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching...
Porównaj
3KX35523EA01
SENTRON 1NO+1NC Styki pomoc.wyprzedzające
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Accessory for switch 3KL5., 3KM5. Fuse monitoring connection s consists of 6 connections Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and...
Porównaj
3KX35050AA
SENTRON 3KX35050AA (6szt) Przyłącze kontroli bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35070BA01 Osłona bezpieczników

Opis produktu

Lyra cover for switch disconnector 3KL/M 50 in new design consists of 6 parts Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer switching...
Porównaj
3KX35070BA01
SENTRON 3KX35070BA01 Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35273AA Osłona bezpieczników

Opis produktu

Accessories for switch 3KL52, 3KL53, 3KM52, 3KM53 cover with interlocking component Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and transfer...
Porównaj
3KX35273AA
SENTRON 3KX35273AA Osłona bezpieczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35361AA Napęd do zabudowy

Opis produktu

Accessories for switch 3KA5040, 3KA5140, 3KA52, 3KA53 3KL5040, 3KL52, 3KL53 3KM52, 3KM53 Handle, black, 62 mm long with shaft 8 x 6 mm Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range...
Porównaj
3KX35361AA
SENTRON 3KX35361AA Napęd do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35523DB01 (8szt) Osłona zacisków zestaw

Opis produktu

Terminal cover for 4-pole switch 3KA504, 3KA514, 3KA524, 3KL504, 3KL524 for M6 thread consists of 8 terminal covers Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the...
Porównaj
3KX35523DB01
SENTRON 3KX35523DB01 (8szt) Osłona zacisków zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar