Liczba styków pomocniczych rozwiernych
6
Liczba styków pomocniczych zwiernych
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
55 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
55 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Kolor elementu sterowniczego
Inne
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie wtykowe płaskie