SENTRON 250A 3P 690V RozłącznikSIEMENS

files/fotob/1108191.png.
SENTRON 250A 3P 690V Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3KE42300CA
Kod EAN: 
4011209000674
Symbol Sonepar: 
P00763024
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch disconnector, 3-pole I=250A, U=690V rear rotary operating mechanism without handle

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
250 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 8UC6, WAŁEK 300MM DŁ., 12X12MM,
Porównaj
8UC6034
8UC6034 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Część zamienna do napędu obrotowego 8UC6 Wałek przedłużający 600mm długi 12x 12 mm,
Porównaj
8UC6084
8UC6084 WAŁEK PRZEDŁUŻ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ3, POKRĘTŁO CZARNE DO ROZŁĄCZNIKA WAŁEK 12 X12MM
Porównaj
8UC73141BB44
8UC73141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC73243BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ3, POKRĘTŁO CZERWONE (WYKONANIE AWARYJNE) WAŁEK 12X12MM
Porównaj
8UC73243BB44
8UC73243BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC74141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 4, POKRĘTŁO CZARNE, WAŁEK 12X12MM DO ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
8UC74141BB44
8UC74141BB44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC74141BF44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 4, POKRĘTŁO CZARNE, WAŁEK 12X12MM DO ROZŁĄCZNIKA JAKO PRZEŁĄCZNIK, Z PRZERYWANIEM
Porównaj
8UC74141BF44
8UC74141BF44 NAPĘD DRZWIOWY Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC74243BB44 NAPĘD DRZWIOWY WYK.AWARYJNE Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

NAPĘD DRZWIOWY, WIELKOŚĆ 4, POKRĘTŁO CZERWONE (WYKONANIE AWARYJNE) WAŁEK 12X12MM DO ROZŁĄCZNIKA
Porównaj
8UC74243BB44
8UC74243BB44 NAPĘD DRZWIOWY WYK.AWARYJNE Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
8UC9381 WAŁEK SPRZĘGAJ. Wyłącznik - akcesoria

Opis produktu

Operating mechanism for fixed mounting for switch 3KL61, 3WE1-3WE3 for actuating shaft 12x 12 mm Size 5, Handle black
Porównaj
8UC9381
8UC9381 WAŁEK SPRZĘGAJ. Wyłącznik - akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX22100D Mechanizm przełączający

Opis produktu

Accessory for switch 3KE4 for rated current 250-1000 A Changeover operating mechanism for change-over with interruption Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories...
Porównaj
3KX22100D
SENTRON 3KX22100D Mechanizm przełączający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw

Opis produktu

Terminal cover for M10 thread for 3K*55/57/58 and 3KE42/43 consists of 6 terminal covers Comprehensive accessories for increased flexibility. From bridging bars through auxiliary switches to various drives, fourth poles or contact covers: With a wide range of accessories, the switch disconnectors and...
Porównaj
3KX35573DA01
SENTRON 3KX35573DA01 (6szt) Osłona zacisków zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar