SENTRON 3P 160A 690V Rozłącznik bezpiecznikowy listwowySIEMENS

files/fotob/188572.jpg.
SENTRON 3P 160A 690V Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3NJ41033BF01
Kod EAN: 
4011209513372
Symbol Sonepar: 
P01080480
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwowy rozłącznik izolacyjny z możliwością łączenia 3-biegunowego, Rozmiar 00 I=160A, U=AC 690V przyłącze płaskie M8 do końcówki kablowej 1x 10-95 mm2 Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3NJ4 do rozdzielania niskiego napięcia. 1- wzgl. 3-bieg. rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe 3NJ4 stosuje się w rozdzielnicach NN, stacjach sieciowych i transformatorowych, a także w rozdzielnicach kablowych. Cechy rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych 3NJ4 firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Spełnienie postanowień norm IEC/EN 60439-1 i IEC/EN 60947-3. 2. Poziomy napięć do AC 690 V. 3. Pozycja parkowania do prac konserwacyjnych. 4. Pionowa i pozioma pozycja montażowa. 5. Odporność na warunki klimatyczne. 6. Stopień ochrony IP30 przy zamkniętych, IP10 przy otwartych wkładkach uchwytów

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH000, NH00
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Zamienniki

SENTRON 3P 160A 690V Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
Porównaj
SIEMENS
3NJ41033BF02

SENTRON 3P 160A 690V Rozłącznik bezpiecznikowy...

SENTRON 3P 160A 690V Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy

Produkty powiązane i akcesoria

3NJ41 NH00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 3NJ41 WLK..NH00 WSPORNIK Z DYSTANSEM, Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NJ49151BA00
3NJ41 NH00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49122AA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

MASKOWNICA DO 3NJ412..4 (WLK.1. .3) SZEROKOŚĆ 50 MM Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NJ49122AA00
3NJ49122AA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49122BA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO BEZP. ROZŁĄCZNIKA LISTWOWEGO 3NJ41, ZAŚLEPKA, 100MM SZER., Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować...
Porównaj
3NJ49122BA00
3NJ49122BA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49122CA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO BEZP. ROZŁĄCZNIKA LISTWOWEGO 3NJ41 ZAŚLEPKA, 50MM WYSOKA JAK LISTWA 3NJ4103 Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego...
Porównaj
3NJ49122CA00
3NJ49122CA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49131AA01 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO BEZP. ROZŁĄCZNIKA LISTWOWEGO 3-P, WIELKOŚĆ 1-3, ZESTAW STYKÓW POMOCZNICZYCH DO WBUDOWANIA, 1W DLA WLK. 1-3 Z KOŃCÓWKAMI KABLOWYMI, NOWE WYKONANIE, Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów...
Porównaj
3NJ49131AA01
3NJ49131AA01 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ4915-1FB20 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 3NJ41 WLK..NH00 PRZEKŁADNIK 150/5 A, CL.1

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Porównaj
3NJ49151FB20
3NJ4915-1FB20 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49151CA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 3NJ41 WLK..NH00 LISTWA ZACISKOWA Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność wyposażenia dodatkowego pozwala stosować rozłączniki izolacyjne...
Porównaj
3NJ49151CA00
3NJ49151CA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49151EB20 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 3NJ41 WLK..NH00 PRZEKŁADNIK 100/5 A, CL.1

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Porównaj
3NJ49151EB20
3NJ49151EB20 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49151FB10 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO 3NJ41 WLK..NH00 PRZEKŁADNIK 150/5 A, CL.0.5

Dane techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Porównaj
3NJ49151FB10
3NJ49151FB10 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3NJ49180AA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.

Opis produktu

WYPOSAŻENIE DO BEZP. ROZŁĄCZNIKA LISTWOWEGO 3NJ41, KLIPSY MOCUJACE, DLA ROZSTAWU SZYN 185MM, (1 KPL. = 4 SZT.) Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych napędów, czwartych biegunów czy osłon zestyków: różnorodność...
Porównaj
3NJ49180AA00
3NJ49180AA00 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Śruby mocujące M8x 40 z podkładkami mocującymi do adaptera 3NJ4918 do przymocowania rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy z zintegrowanym przetwornikiem. (opakowanie 3 szt.) Kompleksowe wyposażenie dodatkowe dla większej elastyczności. Od mostków połączeniowych poprzez łączniki pomocnicze aż do różnych...
Porównaj
3NJ49180DC02
3NJ49180DC02 Wyposażenie rozłącznika bezp.listw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar