SENTRON PAC5200 Miernik parametrów sieciSIEMENS

files/fotob/1116881.png.
SENTRON PAC5200 Miernik parametrów sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7KM54126BA001EA2
Kod EAN: 
4001869524597
Symbol Sonepar: 
P01489708
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SENTRON, przyrząd pomiarowy i rejestrator jakości mocy, 7KM PAC5200, LCD, (L-L) 690 V, (L-N), 400 V, 10 A, 3-fazowy, Modbus TCP Energia pozorna / czynna / bierna / cos φ, Składowe harmoniczne: 2. - 40., THD Klasa 0,5 wg IEC61557-12 lub klasa 0,5S wg IEC62053-22, Zasilacz sieciowy szerokozakresowy, AC/DC, przyłącze śrubowe Mierniki 7KM PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Mierniki 7KM PAC precyzyjnie, niezawodnie i w sposób powtarzalny mierzą wartości energetyczne dla zasilenia, odbiorów elektrycznych lub pojedynczych odbiorników. Dostarczają one nie tylko kompleksowych informacji o danej instalacji elektrycznej i rozdziale energii, lecz także ważnych wartości pomiarowych do oceny stanu urządzeń i jakości sieci. Dzięki ich różnorodnym możliwościom komunikacyjnym przyrządy te można bardzo łatwo integrować z nadrzędnymi systemami zarządzania energią i automatyzacji celem dalszego przetwarzania danych pomiarowych. Miernik 7KM PAC5200 rejestruje i analizuje wartości pomiarowe zgodnie z normą jakości energii EN 50160. Cechy mierników 7KM PAC5200 firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Elastyczność w postaci dwóch wariantów do montażu na szynie (bez wyświetlacza) i montażu czołowego. 2. Łatwa obsługa za pomocą zintegrowanego serwera internetowego do parametryzacji wszystkich parametrów sprzętowych i komunikacyjnych oraz wskazywanie i analiza wartości pomiarowych online. 3. Zgodne z normami rejestrowanie danych i opracowywanie raportów (IEC 61000-4-30 Class S*, IEC 61000-4-15 Flicker, IEC 61000-4-7 Składowe harmoniczne, raporty wg EN 50160). 4. Wbudowany rejestrator z wewnętrzną pamięcią 2 GB do uniwersalnego rejestrowania (rejestrator wartości pomiarowych, rejestrator odchyłek Power Quality, rejestrator trendów, rejestrator zakłóceń). 5. Indywidualny wybierany widok analiz raportów Power Quality, np. EN50160, ITIC(CBEMA), zdarzenia lub widok online bezpośrednio na serwerze internetowym w postaci krzywych z przeglądarką COMTRADE. 6. Eksport danych w formatach PQDif (dane Power Quality), COMTRADE (rejestrator zakłóceń) i CSV.

Dane techniczne

Głębokość
147.9 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Napięcie zasilające dla DC
20 - 300 V
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Liczba wejść pomiaru napięcia
3
Liczba wejść pomiaru prądu
3
Liczba złączy Ethernet
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Woltomierz
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Amperomierz
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Miernik mocy biernej
Tak
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Licznik impulsów
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Adapter do Montaż na szynę DIN Wyświetlacz, skierowany do szyny montażowej, dla 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000YA000AA0
7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON dla PAC3100/3200/4200 Złącza prądowe i napięciowe

Opis produktu

Część zamienna, do 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 Mierniki 7KM PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Mierniki 7KM PAC precyzyjnie, niezawodnie i w sposób powtarzalny mierzą wartości energetyczne dla zasilenia, odbiorów elektrycznych lub pojedynczych odbiorników. Dostarczają one nie tylko...
Porównaj
7KM99000SA000AA0
SENTRON dla PAC3100/3200/4200 Złącza prądowe i napięciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN Akcesoria

Opis produktu

Adapter do montaż na szynie montażowej, Wyświetlacz, skierowany do przodu, do 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP2 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000XA000AA0
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON powermanager software license for up to 10 Oprogramowanie do pobrania

Opis produktu

SENTRON Powermanager licencja oprogramowania do 10 urządzeń
Porównaj
7KN27102CE400YC0
SENTRON powermanager software license for up to 10 Oprogramowanie do pobrania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON POWERMANAGER V3.0 LEAN Oprogramowanie

Opis produktu

Power management software SENTRON powermanager V3.x Basic Package up to max. 10 devices software on DVD license on USB flash drive for server and 1 client for Windows operating systems 8 languages The powermanager power monitoring software displays key parameters for individual devices and the overall...
Porównaj
3ZS27110CC300YA0
SENTRON POWERMANAGER V3.0 LEAN Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar