SER8350A5B11 RegulatorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2346851.jpg.
SER8350A5B11 Regulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ SE8000 ROOM CONTROLLER
Nr Katalogowy: 
SER8350A5B11
Kod EAN: 
3606480772207
Symbol Sonepar: 
P01883596
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterowniki pokojowe z serii SER8300 służą do sterowania wężownicą wentylatora napięcia sieciowego z zestawami przekaźników SC3000. Znamionowe napięcie zasilania sterowników pokojowych wynosi 7 V DC przy 2,4 W lub 24 V AC 50/60 Hz Klasa 2, 4 VA. Sterownik pomieszczenia jest zabarwiony na biało i wyposażony w port komunikacyjny wykorzystujący protokół BACnet MS/TP oraz czujnik PIR. Zakres wyświetlania temperatury powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz mieści się w zakresie od -40 do 50°C. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0.5%. Zakres nastaw temperatury wynosi od 12 do 37,5°C dla chłodzenia i od 4,5 do 32°C dla ogrzewania. Sterownik pomieszczenia jest wyposażony w 2 wejścia cyfrowe, 5 wejść analogowych (5 do 10V), 4 wyjścia analogowe i 5 wyjść cyfrowych. Wyjściowe napięcie analogowe wynosi od 0 do 10 V DC przy rezystancji 2 kOhm. Wyjście cyfrowe ma moc znamionową 28 V AC 50 lub 60 Hz, 0,3 A, 1,5 A prądu rozruchowego. Produkt jest zgodny z następującymi normami: IEC 61326-1: 2005 r., FCC część 15 podsekcja C, RSS 210 wydanie 8, FCC część 15 podsekcja B, ICES-003, EN 60950-1: 2006/A2, EN 60950-1: 2013, ETSI EN 301 489-1: v1.9.2. Produkt jest zgodny z dyrektywami: 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna, 2014/35/UE - Dyrektywa niskonapięciowa, 2014/53/UE - Dyrektywa o urządzeniach radiowych. Temperatura otoczenia podczas pracy wynosi od 0 do 50oC. Wilgotność względna podczas pracy lub przechowywania wynosi od 0 do 75% bez kondensacji. Zakres odczytu wilgotności wynosi od 10 do 90% bez kondensacji

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
2
Liczba wejść cyfrowych
[MV]
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny LON
Nie
Przycisk obecności
Tak
Klasa regulatora temperatury
VIII
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Z obsługą lokalną
Tak
Przezroczysty
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Konfiguracja elementów
Element sterowania
Czujnik zewnętrzny
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Możliwa praca równoległa
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

SpaceLogic SED-CO2-G-5045 Czujnik

Opis produktu

Jest to bezprzewodowy czujnik CO2 Zigbee z czujnikami temperatury i wilgotności do podłączenia do sterowników pokojowych SE8000 lub modułu zaawansowanego łączności bezprzewodowej

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik wielofunkcyjny
Stopień ochrony (IP)
IP20
System magistralny KNX
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z DCF77
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Ze złączem magistrali
Tak
Wejście analogowe
Nie
System magistralny LON
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Porównaj
SED-CO2-G-5045
SpaceLogic SED-CO2-G-5045 Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar