SERWONAPĘD LEXIUM28 IO CAN - 100W SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505893.jpg.
SERWONAPĘD LEXIUM28 IO CAN - 100W Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 28 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
LXM28AU01M3X
Symbol Sonepar: 
P10226691
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Lexium 28 range, an offer of motion servo drives for machines from 0.05 to 4.5kW. The motion servo drive without EMC filter, features a HMI interface 7-segment display with 5 buttons. Thanks to its open communication concept, Lexium 28 servo drive can be easily integrated into numerous different control system architectures. It is a motion servo drive with a rated supply voltage of 220V (single and three phase), an output current of 2.7A at 220V, a power of 100W/0.13HP and a continuous power of 100W at 220V. It is furnished with spring terminal for electrical connection and RJ45 connectors for CANopen, CANmotion integrated communication interfaces. Physical interface is RS485 for Modbus Serial line slave. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 55mm (Width) x 146mm (Depth) x 150mm (Height). It weighs 1kg. This product is certified by CE, CSA and CULus. It meets EN/IEC 61800-5-1 standards. This product is compatible with servo motor BCH2 (40mm, 2 motor stacks) at 100W. Lexium 28 and Lexium BCH2, the optimized servo bundle for all motion control solutions are cost effective, energy efficient and embedded safety. Lexium 28 servo drives and Lexium BCH2 servo motors, optimized servo bundles for compact machines

Dane techniczne

Głębokość
146 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.1 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.1 kW
Maks. napięcie wyjściowe
240 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
16 Hz
Napięcie sieci
220 - 220 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
150 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
0.9 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik bezpośredni
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CANOPEN STANDARD CABLE LSZH 300M Canopen standard cable LSZH 300m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 300m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...

Dane techniczne

Długość
300 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCA300
CANOPEN STANDARD CABLE LSZH 300M Canopen standard cable LSZH 300m
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
KABEL CAN GIĘTKI 100M Kabel CAN giętki 100m

Opis produktu

Kabel CANopen, do trudnych warunków środowiskowych, IP20, 100m. gama produktów: CANopen - typ szyny danych: CANopen - kategoria akcesoriów / części: akcesoria przyłączeniowe - przeznaczenie akcesoriów / części: CANopen bus - długość kabla: 100 m

Dane techniczne

Długość
100 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCD100
KABEL CAN GIĘTKI 100M Kabel CAN giętki 100m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód CanOpen UL/IEC332-2 300M Przewód

Opis produktu

Kabel CANopen , IP20, UL, IEC 60332-2, 300m. gama produktów: CANopen - typ szyny danych: CANopen - kategoria akcesoriów / części: akcesoria przyłączeniowe - przeznaczenie akcesoriów / części: CANopen bus - długość kabla: 300 m

Dane techniczne

Długość
300 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
TSXCANCB300
Przewód CanOpen UL/IEC332-2 300M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód CanOpen UL/IEC332-2 50M Przewód

Opis produktu

Przewód ten jest częścią serii Altivar 71, oferty napędów dla przemysłu ciężkiego. Długość tego kabla wynosi 50m. Jest to produkt o stopniu ochrony IP20. Produkt ten posiada certyfikaty CE, CSA i UL. Spełnia normy IEC 60332-2 i IEC 60332-3. Ten standardowy kabel nadaje się do stosowania z magistralą...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
TSXCANCB50
Przewód CanOpen UL/IEC332-2 50M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSCAR013M120 Rezystor terminujący RJ45

Opis produktu

Ten rezystor terminujący linii CANopen jest akcesorium dla napędów o zmiennej prędkości serii Altivar. Składa się z terminatora linii dla złącza RJ45 na magistrali CANopen
Porównaj
TCSCAR013M120
TCSCAR013M120 Rezystor terminujący RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSMCNAM3M002P Connexium switch

Opis produktu

Ten zestaw przewodów USB/RJ45 umożliwia komunikację między komputerami PC a przemiennikiem Jest kompatybilny z produktami Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove oraz Altivar Machine ATV340. Umożliwia bezpośrednie podłączenie...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TCSMCNAM3M002P
TCSMCNAM3M002P Connexium switch
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCA100 Kabel canopen 100m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 100m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...

Dane techniczne

Długość
100 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCA100
TSXCANCA100 Kabel canopen 100m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCA50 Kabel canopen 50m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel w standardzie CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od 5°C do 60°C sprawia...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCA50
TSXCANCA50 Kabel canopen 50m
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSXCANCD50 Kabel canopen 50m

Opis produktu

Produkt ten jest częścią serii CANopen, oferty komponentów połączeniowych. Ten kabel CANopen jest kablem o niskiej dymności, zerowym halogenie i trudnopalnym, akcesorium napędu o zmiennej prędkości. Długość tego kabla wynosi 50m. Szeroki zakres temperatury pracy od -10°C do 70°C oraz odporność na węglowodory...

Dane techniczne

Długość
50 m
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Akcesorium
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Rodzaj dokumentacji
Instrukcja obsługi
Do sygnałów analogowych
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
TSXCANCD50
TSXCANCD50 Kabel canopen 50m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4420 1F 200/240VAC 50/60Hz 10.1A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. Został on zaprojektowany w celu zmniejszenia emisji przewodzonych w sieci zasilającej i zwiększenia maksymalnej długości kabla silnika. Jego prąd znamionowy wynosi 10,1A, straty termiczne...
Porównaj
VW3A4420
VW3A4420 1F 200/240VAC 50/60Hz 10.1A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. ukt jest zgodny z normą IEC/EN 61800-3, kategoria C1, C2 lub C3, w środowisku 1 (sieć publiczna). Jest kompatybilny z Altivar 32, Altivar ATV320 i Lexium 28. Jest montowany obok przemiennika...
Porównaj
VW3A4421
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4422 15A 240V-500V Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Scheider Electric umożliwia zgodność przemiennika z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Prod ukt jest zgodny z normą IEC/EN...
Porównaj
VW3A4422
VW3A4422 15A 240V-500V Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Schneider Electric umożliwia zgodność napędu z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Produkt j est zgodny z normą IEC/EN 61800-3...
Porównaj
VW3A4423
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4424 47A 380-500VAC Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Schneider Electric umożliwia zgodność napędu z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Produkt j est zgodny z normą IEC/EN 61800-3...
Porównaj
VW3A4424
VW3A4424 47A 380-500VAC Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4426 1F 200/240VAC 50/60Hz 23.9A IP20 Filtr wejściowy EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Scheider Electric umożliwia zgodność przemiennika z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Prod ukt jest zgodny z normą IEC/EN...
Porównaj
VW3A4426
VW3A4426 1F 200/240VAC 50/60Hz 23.9A IP20 Filtr wejściowy EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8121 Multi-loader

Opis produktu

To narzędzie multi loader jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to narzędzie do konfiguracji napędu o zmiennej prędkości. Zawiera 1 zestaw przewodów z 2 złączami RJ45, 1 zestaw przewodów ze złączem USB typu A i złączem USB typu mini-B, 1 kartę pamięci SD, 1 adapter RJ45 żeński/żeński...
Porównaj
VW3A8121
VW3A8121 Multi-loader
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8126 Multi-loader

Opis produktu

Ten zestaw przewodów jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar 12. Umożliwia on podłączenie narzędzia multi-loader do napędu o zmiennej prędkości lub serwonapędu w jego opakowaniu w celu szybszego i łatwiejszego podłączenia w pudełku. Posiada dwa złącza RJ45. Użycie tego zestawu przewodów...
Porównaj
VW3A8126
VW3A8126 Multi-loader
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3CANCARR03 2xRJ45 Kabel do canopen 0,3m

Opis produktu

Ten wstępnie zmontowany kabel umożliwia integrację produktu z magistralą maszynową CANopen. ma długość równą 0,3m, posiada 2 x złącza RJ45
Porównaj
VW3CANCARR03
VW3CANCARR03 2xRJ45 Kabel do canopen 0,3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3CANCARR1 Kabel do canopen 1m

Opis produktu

Ten kabel CANopen wyposażony w 2 złącza RJ45 ma długość 1m. Jest częścią zoptymalizowanego rozwiązania dla łańcuchowego połączenia napędu z magistralą maszynową CANopen
Porównaj
VW3CANCARR1
VW3CANCARR1 Kabel do canopen 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar