SEVQ12200 System szalunkowyHAGER

files/fotob/239210.jpg.
SEVQ12200 System szalunkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SEVQ12200
Kod EAN: 
4012002248652
Symbol Sonepar: 
P01498643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.UK System szalunkowy element VQ12 244x244mm wys. 200mm styropian

Dane techniczne

Długość
244 mm
Szerokość
244 mm
Wysokość
200 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SEBD500GT Puszka podłogowa do systemu szalunkowego

Opis produktu

Tehalit.UK Puszka podłogowa do systemu szalunkowego stal ocynkowana

Dane techniczne

Długość
500 mm
Rozmiar nominalny
500 mm
Szerokość
500 mm
Szerokość kanału
190 - 340 mm
Wysokość
49.5 mm
Wysokość kanału
48 - 48 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie
Płyta dolna
Nie
Uchwyt montażowy pokrywy
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Porównaj
SEBD500GT
SEBD500GT Puszka podłogowa do systemu szalunkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEGT350 Podstawa do systemu szalunkowego

Opis produktu

Tehalit.UK Podstawa / szablon do systemu szalunkowego 350x350mm PP

Dane techniczne

Długość
350 mm
Szerokość
350 mm
Wysokość
250 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Porównaj
SEGT350
SEGT350 Podstawa do systemu szalunkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar