SF-ASD 21 SET 230V Zestaw wkrętaków akumulatorowychPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837677.jpg.
SF-ASD 21 SET 230V Zestaw wkrętaków akumulatorowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212530
Kod EAN: 
4046356589451
Symbol Sonepar: 
P01284564
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw wkrętaków akumulatorowych, masa 500 g

Dane techniczne

Długość
277 mm
Napięcie znamionowe
3.6 V
Regulacja momentu obrotowego
0.3 - 4.4 Nm
Szerokość
44 mm
Wysokość
165 mm
Maksymalny moment obrotowy
4.4 Nm
Waga wraz z akumulatorem
0.5 kg
Pojemność akumulatora
1.5 Ah

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH Moduł akumulatorowy

Opis produktu

Moduł akumulatorowy

Dane techniczne

Ciężar
99.99 g
Napięcie znamionowe
3.6 V
Pojemność
1.5 Ah
Porównaj
1212533
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH Moduł akumulatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-ASD 21/CHARGER 230V Ładowarka

Opis produktu

Ładowarka, czarny

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
3.6 - 3.6 V
Napięcie ładowania
220 - 240 V
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowy
Szybkie ładowanie
Tak
Porównaj
1212535
SF-ASD 21/CHARGER 230V Ładowarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-HEX 3-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212647
SF-BIT-HEX 3-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 1-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212579
SF-BIT-PH 1-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 1-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212582
SF-BIT-PH 1-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 2-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rozmiar
2
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212580
SF-BIT-PH 2-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
Końcówka dwustronna
Nie
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212583
SF-BIT-PH 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PHSL 1-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212479
SF-BIT-PHSL 1-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PHSL 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212601
SF-BIT-PHSL 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PZ 1-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212594
SF-BIT-PZ 1-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PZ 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
Końcówka dwustronna
Nie
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212595
SF-BIT-PZ 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PZSL 1-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212603
SF-BIT-PZSL 1-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PZSL 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212604
SF-BIT-PZSL 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212566
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212567
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212568
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212569
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
0.8 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212572
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212754
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 Wkładka śruby

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Szerokość trzpienia
5.5 mm
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212575
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 Wkładka śruby
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar