SF CIRCULAR 250 V 13W/830 920lm IP44 IK03 Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/561144.jpg.
SF CIRCULAR 250 V 13W/830 920lm IP44 IK03 Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE CIRCULAR 250
Nr Katalogowy: 
4058075617865
Kod EAN: 
4058075617865
Symbol Sonepar: 
P10034582
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawy ścienne i sufitowe o stopniu ochrony IP44 | Stopień ochrony: IP44 (montaż na suficie), IP20 (montaż na ścianie) | Moc nominalna: 13,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 920 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 250.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 91.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 22000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / TÜV SÜD / EAC / EPD | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
100 - 100 mA
Skuteczność świetlna oprawy
70 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
920 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
120
Współczynnik mocy
0.55
Wysokość/głębokość
91 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
250 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
22000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
15000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
50
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
64
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
23
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK03
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rodzaj rastra
Matowy
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ze statecznikiem
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SF CIRCULAR 250 V 13W/840 960lm IP44 IK03 Plafon LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075617889

SF CIRCULAR 250 V 13W/840 960lm IP44 IK03...

SF CIRCULAR 250 V 13W/840 960lm IP44 IK03 Plafon LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar