SF CIRCULAR 350 SEN V 18W/840 1440lm IP44 IK03 Plafon LED z czujnikiem mikrofalowymLEDVANCE

files/fotob/561158.jpg.
SF CIRCULAR 350 SEN V 18W/840 1440lm IP44 IK03 Plafon LED z czujnikiem mikrofalowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR
Nr Katalogowy: 
4058075618008
Kod EAN: 
4058075618008
Symbol Sonepar: 
P10034579
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawy ścienne i sufitowe o stopniu ochrony IP44, z czujnikiem wysokiej częstotliwości | Czujnik o wysokiej częstotliwości do wykrywania światła i ruchu | Moc nominalna: 18,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1440 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 350.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 115.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 22000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / TÜV SÜD / EAC / EPD | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
350 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
140 - 140 mA
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1440 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
120
Współczynnik mocy
0.55
Wysokość/głębokość
115 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
350 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
22000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
15000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
78
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
94
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem światła
Tak
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SF CIRCULAR 350 SEN V 18W/830 1440lm IP44 IK03 Plafon LED z czujnikiem mikrofalowym
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075617988

SF CIRCULAR 350 SEN V 18W/830 1440lm IP44...

SF CIRCULAR 350 SEN V 18W/830 1440lm IP44 IK03 Plafon LED z czujnikiem mikrofalowym
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar