Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
140 - 140 mA
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1440 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
120
Wysokość/głębokość
115 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
350 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
22000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
15000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
35
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
56
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie