SF CIRCULAR 500 V 19-42W 840 IP44 PS 1500-3500lm Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/1358372.jpg.
SF CIRCULAR 500 V 19-42W 840 IP44 PS 1500-3500lm Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE CIRCULAR 500 PS
Nr Katalogowy: 
4099854042133
Kod EAN: 
4099854042133
Symbol Sonepar: 
P10150932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Luminaire ścienna i sufitowa z IP44 i funkcją Power Select (PS) | Stopień ochrony: IP44 (montaż na suficie), IP20 (montaż na ścianie) | Moc nominalna: 42 W / 30 W / 19 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 3500 lm / 2500 lm / 1500 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 105.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 40000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 45000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / TÜV / UKCA / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
500 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
42 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
180 - 180 mA
Skuteczność świetlna oprawy
83 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
105 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica zewnętrzna
500 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
11
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
17
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz GPRS
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK03
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj rastra
Matowy
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SF CIRC 500 V 19/30/42W 830 IP44 IK03 PS 3500lm Plafon LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854042119

SF CIRC 500 V 19/30/42W 830 IP44 IK03 PS...

SF CIRC 500 V 19/30/42W 830 IP44 IK03 PS 3500lm Plafon LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar