SF DISC 300 V 21W ML 83040 Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/2030024.jpg.
SF DISC 300 V 21W ML 83040 Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854640445
Kod EAN: 
4099854640445
Symbol Sonepar: 
P10279208
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna oprawa ścienna i sufitowa z funkcją Multi Color i Multi Lumen. Cechy produktu: Rodzaj ochrony: IP54 (ściana i sufit). Odporność na uderzenia: IK10. Trwałość (L80/B10): do 75 000 h (przy 25 °C). Obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor z PC. Temperatura otoczenia podczas pracy: 20…+45 °C. Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695 2 12: 850 °C. Blok zacisków 3 lub 5 biegunowych, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania. Tylko do użytku wewnętrznego nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Dostępne wersje rodziny SF DISC: ściemnialne, włącz/wyłącz, DALI 2, czujnik DALI 2 SENSORS i/lub funkcja oświetlenia awaryjnego.. Zalety produktu: Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru barwy światła CCT i stopni strumienia świetlnego (Multi Select) na zasilaczu. Oprawa wewnętrzna o wysokiej skuteczności świetlnej do 120 lm/W. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. Łatwy system blokowania zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw nastropowych ze zintegrowanymi świetlówkami CFLni. Korytarze. Schody. Łazienki. Hole. Wyposażenie / Akcesoria: Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar