SF FLAT RD SEN 500 P 27-19W 830-840CPS 3780-2660lm Plafon LED z czujnikiem ruchuLEDVANCE

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854292736
Kod EAN: 
4099854292736
Symbol Sonepar: 
P10151184
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalna, okrągła oprawa ścienna i sufitowa ze zintegrowanym luminaire. Cechy produktu: Czujnik wysokiej częstotliwości do wykrywania światła dziennego i ruchu, funkcji korytarzowej i grupowej. Rodzaj ochrony: IP54 (ściana i sufit). Odporność na uderzenia: IK08. Żywotność (L80/B10): 100 000 h (przy 25°C), (L90/B10): 50 000 h (przy 25°C). Obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor z PC. Temperatura otoczenia podczas pracy: 20…+45 °C. Próba rozżarzonym drutem zgodna z normą IEC 60695 2 12: 850 °C. 5 biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania. Tylko do użytku wewnętrznego nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Zalety produktu: Wiele ustawień zasięgu czujnika, wykrywania światła dziennego, czasu podtrzymania i poziomu/okresu DIM za pomocą przełączników DIP. Bezprzewodowa (radiowa) komunikacja z innymi oprawami czujnikowymi w odległości do 15 m. Przypisanie do 15 grup i interakcja między grupami (funkcja lidera/podążającego lub roju). Łatwa rozbudowa źródła światła, sterownika i czujnika (konstrukcja EVERLOOP). Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru barwy światła CCT i stopni strumienia świetlnego (Multi Select) na zasilaczu. Oprawa wewnętrzna o wysokiej skuteczności świetlnej do 140 lm/W. Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. Beznarzędziowe podłączenie elektryczne za pomocą złączy wtykowych. Bardzo jednorodne światło z lekkim efektem podświetlenia. Dla wygodnej konfiguracji czujnik można zdjąć z oprawy. 5 letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw nastropowych ze zintegrowanymi świetlówkami CFLni. Korytarze. Schody. Łazienki. Hole. Wyposażenie / Akcesoria: Oprawa EVERLOOP: dostępne aktualizacje i zamienniki. Ozdobna srebrna ramka dostępna osobno. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar