SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 IK10 WT 1050lm Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/1577428.jpg.
SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 IK10 WT 1050lm Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE SLIM IK10 RD 200
Nr Katalogowy: 
4099854102493
Kod EAN: 
4099854102493
Symbol Sonepar: 
P10122564
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy ścienne i sufitowe o dużej odporności na uderzenia | Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC | Moc nominalna: 10,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1050 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 55.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 40000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK10 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / ENEC / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
50 - 50 mA
Skuteczność świetlna oprawy
105 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1050 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
55 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
200 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
48
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
78
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Odporność udarowa
IK10
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 IK10 WT 1050lm Plafon LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854102455

SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 IK10 WT 1050lm...

SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 IK10 WT 1050lm Plafon LED
SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 IK10 WT 2000lm Plafon LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854102530

SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 IK10 WT 2000lm...

SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 IK10 WT 2000lm Plafon LED
SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 IK10 WT 2000lm Plafon LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854102578

SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 IK10 WT 2000lm...

SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 IK10 WT 2000lm Plafon LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar