Maksymalna moc zestawu
26 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna oprawy
105 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2730 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
260 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
13
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
22
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie