SG\1Z Czujnik gazuSPAMEL

files/fotob/189475.png.
SG\1Z Czujnik gazu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SG
Nr Katalogowy: 
SG\1Z
Symbol Sonepar: 
P01242424
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik gazu SG\1Z pozwala na ciągły monitoring obecności gazów wybuchowych w otaczającym go powietrzu, a w przypadku przekroczenia ich maksymalnego bezpiecznego stężenia wykryje je i zasygnalizuje sygnałem dźwiękowym. Niewielki gabarytowo czujnik do swojego zasilania wymaga jednego gniazda sieciowego ~230V/50Hz. Wysoki wskaźnik wykrywalności urządzenia osiągnięto dzięki zastosowaniu w nim zaawansowanego technologicznie czujnika półprzewodnikowego oraz elektronicznego układu kontrolnego. Przekroczenie fabrycznie ustawionego stężenia gazu ≤10% LEL (LEL- Lower Explosive Limit – dolna granica wybuchowości gazów) powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej optycznej i akustycznej

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Napięcie pracy
230 V
Szerokość
71 mm
Wysokość
115 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Wykrywa amoniak (NH3)
Tak
Wykrywa butan (C4H10)
Tak
Wykrywa dwutlenek węgla (CO2)
Nie
Wykrywa gaz drażniący
Tak
Wykrywa gaz duszący
Tak
Wykrywa gaz toksyczny
Tak
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa gaz wybuchowy
Tak
Wykrywa gaz ziemny
Tak
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz łzawiący
Tak
Wykrywa inny rodzaj gazu
Tak
Wykrywa metan (CH4)
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Tak
Wykrywa tlenek węgla (CO)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar