Stanowisko do cięcia, gięcia, otworowania, odsadzania szyn Al i Cu oraz wciskania
nakrętek:
• szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
• grubość szyny 5 ÷ 12 mm
• kąt gięcia do 90°
Cechy szczególne:
• wyposażone w płynnie regulowany czujnik kąta gięcia
• wyposażone w liniały pomiarowe (przymiar kreskowy)
• regulacja wysokości korpusu wykonującego otwory (dokładność 1 mm)
• wykonywanie otworów okrągłych i owalnych bez gratu
• cięcie szyn bez gratu
• wyposażone w dodatkowe przyłącze do głowic produkcji ERKO
(przewód hydrauliczny z szybkozłączem PM 630 bar)
Wymiary całkowite (DxSxW): 1280x850x1420 mm;
Masa z wyposażeniem standardowym 280 kg; Ciśnienie robocze: 630 bar. Zasilanie: 3 x 400V/230V; 1,1 kW