Ściągacz izolacji samoregulujący z możliwością cięcia:
• przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
• z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
• przekrój przewodów 0,02÷16 mm2
standardowo sprzedawany z kasetą do odizolowywania przewodów o przekroju
0,02÷10 mm2, (kaseta do odizolowywania przewodów 4÷16 mm2
zamawiana dodatkowo)
• wysoka precyzja kaset pozwala na odizolowywanie wszystkich typów izolacji
od PVC do PTFE
• ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść
Długość: 191 mm; Masa: 136 g
Ściągacz izolacji SI 10W