Ściągacz izolacji z możliwością cięcia:
• przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
• z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
• przekrój przewodów 0,2 ÷ 6 mm2
• regulowana długość odizolowania 5 ÷ 12 mm
• automatyczny regulator siły nacisku noży
• cięcie kabli Cu i Al do 2 mm2
Cechy szczególne:
• automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
• obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym
UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych
Długość: 200 mm; Masa: 125 g