SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm szary Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełneSABAJ

files/fotob/1131836.jpg.
SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm szary Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SIDE-OD (DZWUDZIELNE)
Nr Katalogowy: 
SIDE-O-D19-12U-40-DP-S
Kod EAN: 
5902027627015
Symbol Sonepar: 
P01128808
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafy wiszące dwudzielne SIDE-O-D to połączenie funkcjonalności, nowoczesnego designu i wysokiej jakości wykonania. Wytrzymała rama na zawiasach pozwala na bezproblemowe otwarcie szafy i dostęp do jej tylnej części. Charakterystyka konstrukcji: wykonanie z blachy DC01 1,2 mm malowanej proszkowo drzwi zamykane na kluczyk blokada otwarcia tylnej części wewnątrz szafy boczne ściany z możliwością demontażu i bezpiecznego zamknięcia możliwość zamontowania wentylatora 120×120 mm otwory do wybijania pod przepusty kablowe na górze i dole 1 para RACK dla głębokości 428 mm 2 pary RACK dla głębokości 628 mm wysoka nośność, pozwala na zamontowanie wyposażenia o wadze do 60 kg stopień ochrony IP 20

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SIDE-O-D19-12U-40-DP-C

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa...

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełne
SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SIDE-O-D19-12U-40-DS-C

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa...

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm szary Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SIDE-O-D19-12U-40-DS-S

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm szary Szafa...

SIDE-O-D 19 12Ux617x(428+152)mm szary Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełne
Porównaj
SABAJ
SIDE-O-D19-12U-60-DP-C

SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa...

SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi pełne
SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
Porównaj
SABAJ
SIDE-O-D19-12U-60-DS-C

SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa...

SIDE-O-D 19 12Ux617x(628+152)mm czarny Szafa wisząca dwudziel.drzwi z szybą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar