SIDOOR 220-240VAC 50/60Hz ZasilaczSIEMENS

files/fotob/1121707.png.
SIDOOR 220-240VAC 50/60Hz Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FB11120AT202TR0
Symbol Sonepar: 
P01534044
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIDOOR TRANSFORMER Power supply unit, Input voltage 220-240 VAC(+/-10%)50/60 Hz, Output voltage 16.5-18V r.m.s. Fully commutated, IP54, incl. line cable with Safety plug (CEE7/7) 2 m long, incl. connecting cable to control device of the Length 1.5 m The SIDOOR TRANSFORMER power supply is the standard power supply unit for SIDOOR control devices. With moderate performance, this can move dynamic masses of up to 400 kg. The TRANSFORMERs are available as EU version and as UL variant with UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12. The 6FB1112-0AT20-3PS0 SIDOOR NT40 switched mode power supply is available for maximum performance

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Znamionowy pobór energii elektrycznej
1.6 A
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wejścia sterujące
Tak
Wyjścia sterujące
Tak
Wymagany specyficzny osprzęt producenta
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar