SIDOOR ATD400T Moduł kontroli przekaźn.SIEMENS

files/fotob/1121718.png.
SIDOOR ATD400T Moduł kontroli przekaźn.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FB11210BM133AT2
Symbol Sonepar: 
P01088049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIDOOR ATD400T RELAY CONTROL UNIT FOR INTERIOR TRAIN DOORS, UP TO 180KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 3*RELAY, 1*24VDC OUT, -25 - +70 DEGREE CELSIUS, EN 50155, EN 50121-3-2, EN 45545-2, EN 61373 The SIDOOR Controller is characterized by one-button operation for complete commissioning of the certified safety attained according to EN 14752 (power, energy), EN 50155 (electrical safety), EN 50121-3-2 (EMV) and IEC 61373 (vibration/shock). Furthermore, the current fire protection standard for components in railway vehicles, EN 45545-2, HL3 (Hazard Level 4) is fulfilled. The integrated Push-to-Open and Push-to-Close function allows a maneuvering of the door by hand by more than 2 cm in the opening/closing direction to be detected automatically by the controller as a DOOR OPEN/DOOR CLOSED command. The SIDOOR Controllers for interior railway doors are available as a RELAY variant. There are also SIDOOR Controllers for platform screen doors and for gap bridging in railway applications. The door drive for interior railway doors comprises a control device and a geared motor. The SIDOOR control device can be used in combination with the SIDOOR MDG180 L DIN EN 45545-2 or SIDOOR MDG180 R DIN EN 45545-2 motor, depending on the required dynamic response for a mass of up to 180 kg to be moved. The SIDOOR SOFTWARE KIT is available as accessory and allows firmware updates to be imported that provide support in precisely recording the traversing profile, as well as the option of reading and writing the parameter set

Dane techniczne

Maks. liczba cykli na godzinę
180
Maksymalna szerokość drzwi/bramy
4000 mm
Maksymalny ciężar drzwi/bramy
180 kg
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
0.4 A
Moc znamionowa
80 W
Napięcie na każde wejście DC
10 - 28 V
Napięcie zasilania DC
24 V
Prąd na każde wejście DC
0.009 - 0.027 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
15 A
Model
Sterownik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Interfejs szeregowy
Tak
Rodzaj źródła zasilania
Wewnętrzny
Wejścia sterujące
Tak
Wyjścia sterujące
Tak
Wymagany specyficzny osprzęt producenta
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar