SILVYN AFG-PA 70 ZŁĄCZKA do WĘŻY SILVYNLAPP

files/fotob/96321.jpg.
SILVYN AFG-PA 70 ZŁĄCZKA do WĘŻY SILVYN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
55001080
Symbol Sonepar: 
P00635178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® MAXI PA. Budowa maszyn. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® MAXI PA. Budowa maszyn. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów.

Dane techniczne

Długość całkowita
96.4 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
94 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
96 mm
Wysokość całkowita
94 mm
Średnica nominalna
70 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Szary
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Kołnierz
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Materiał uszczelki
Bez uszczelki
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Rodzaj połączenia
Połączenie zatrzaskowe
Rozmiar nominalny w calach
2 1/2 cala

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar