W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® MAXI PA. Budowa maszyn. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® MAXI PA. Budowa maszyn. Grupowanie i prowadzenie kabli i przewodów.
Dane techniczne
Długość całkowita
123 mm
Grubość
120 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
70.5 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
126 mm
Wysokość całkowita
120 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
95 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Szary
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Kołnierz
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Rodzaj połączenia
Połączenie zatrzaskowe
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym