W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX. Budowa maszyn. Zastosowanie w kolejnictwie. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX. Budowa maszyn. Zastosowanie w kolejnictwie.
Dane techniczne
Długość gwintu
10 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.394
Zakres temperatury pracy
-45 - 105 °C
Średnica nominalna
11 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Łuk 45°
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Rozmiar połączenia gwintowego
M20x1,5
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym