Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane. Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane.
Dane techniczne
Długość całkowita
44.5 mm
Długość gwintu
11.5 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.63 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
10.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Łuk 90°
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym