SILVYN FLEXILOK 90st M32x1,5/34 BK Łącznik śrubowy węża ochronnegoLAPP

files/fotob/96668.jpg.
SILVYN FLEXILOK 90st M32x1,5/34 BK Łącznik śrubowy węża ochronnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
68100120
Kod EAN: 
4044774851440
Symbol Sonepar: 
P01677418
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane. Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane.

Dane techniczne

Długość całkowita
69 mm
Długość gwintu
16 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
1.339 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
24.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Łuk 90°
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Gwint
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Jednoczęściowe
Tak
Rozmiar połączenia gwintowego
M32x1,5

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar