Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane. Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane.
Dane techniczne
Długość całkowita
54 mm
Długość gwintu
15 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
1.102 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
19.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Rozmiar połączenia gwintowego
M25x1,5
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym