W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji.
Dane techniczne
Długość całkowita
44 mm
Długość gwintu
14 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.835 mm
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
14.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Rozmiar połączenia gwintowego
M20x1,5
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym