W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Aplikacje z występowaniem silnych wibracji.
Dane techniczne
Długość całkowita
40 mm
Długość gwintu
10 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.63 mm
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
14.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Gwint
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Rozmiar połączenia gwintowego
PG11
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym