Maszyny, instalacje i podzespoły do produkcji żywności. Przemysł farmaceutyczny. Budowa maszyn. Maszyny, instalacje i podzespoły do produkcji żywności. Przemysł farmaceutyczny. Budowa maszyn.
Dane techniczne
Długość całkowita
49.3 mm
Długość gwintu
14 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.551
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
18.7 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym