W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Aplikacje obrotowe. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Aplikacje obrotowe.
Dane techniczne
Długość całkowita
37 mm
Długość gwintu
12 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
10 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
13 mm
Wysokość całkowita
20 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 115 °C
Średnica nominalna
13 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rodzaj połączenia
Gwint
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym