W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Aplikacje obrotowe. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Budowa robotów. Aplikacje obrotowe.
Dane techniczne
Długość całkowita
53.5 mm
Długość gwintu
14.5 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
29 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
34.5 mm
Średnica nominalna
34.5 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Szary
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Rozmiar połączenia gwintowego
PG29
Rozmiar nominalny w calach
1 cal
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym