W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Aplikacje obrotowe. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Aplikacje obrotowe.
Dane techniczne
Długość całkowita
33.5 mm
Długość gwintu
12 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
6.5 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
10 mm
Wysokość całkowita
34.5 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 115 °C
Średnica nominalna
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Kolanko 90°
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym