W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Wszędzie tam, gdzie przewody ekranowane wymagają dodatkowej ochrony. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® FPAS. Wszędzie tam, gdzie przewody ekranowane wymagają dodatkowej ochrony.
Dane techniczne
Długość gwintu
12 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Średnica nominalna
13 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Materiał uszczelki
Inne
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym