W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Wszędzie tam, gdzie przewody ekranowane wymagają dodatkowej ochrony. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® RILL PA 6. SILVYN® RILL PA 12. Wszędzie tam, gdzie przewody ekranowane wymagają dodatkowej ochrony.
Dane techniczne
Długość całkowita
57 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Czarny
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Materiał uszczelki
Bez uszczelki
Rozmiar połączenia gwintowego
PG9
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym