Do bezpiecznego mocowania peszla ochronnego do zewnętrznej ściany obudowy/zastosowania lub uchwytu. Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN® LCC-2 i LCCH-2. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz. Do bezpiecznego mocowania peszla ochronnego do zewnętrznej ściany obudowy/zastosowania lub uchwytu. Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN® LCC-2 i LCCH-2. Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz.
Dane techniczne
Długość całkowita
26.5 mm
Długość gwintu
14 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.551
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
19.1 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym