W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2 / LCCH-2. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2 / LCCH-2. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są na działanie cieczy.
Dane techniczne
Długość całkowita
40.9 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.394
Zakres temperatury pracy
-50 - 135 °C
Średnica nominalna
11.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Jednoczęściowe
Nie
Certyfikat UL, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym