W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SSU / SSUE. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SSU / SSUE. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym.
Dane techniczne
Długość całkowita
30.2 mm
Długość gwintu
8 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.315
Zakres temperatury pracy
-100 - 400 °C
Średnica nominalna
5.6 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym