W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SSU / SSUE. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® SSU / SSUE. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym.
Dane techniczne
Długość całkowita
35.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.394
Zakres temperatury pracy
-100 - 400 °C
Średnica nominalna
15.3 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Stal szlachetna
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
M20x1,5
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym