W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2. SILVYN® LCCH-2. Na zewnątrz pomieszczeń. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2. SILVYN® LCCH-2. Na zewnątrz pomieszczeń. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym.
Dane techniczne
Długość całkowita
21 mm
Długość gwintu
8 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.315
Zakres temperatury pracy
-50 - 300 °C
Średnica nominalna
5.6 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Z przyłączem uziemienia
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego
M12x1,5
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym