W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2. SILVYN® LCCH-2. Na zewnątrz pomieszczeń. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® LCC-2. SILVYN® LCCH-2. Na zewnątrz pomieszczeń. Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym.
Dane techniczne
Długość całkowita
25.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.394
Zakres temperatury pracy
-50 - 300 °C
Średnica nominalna
8.5 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym