W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU. Aplikacje wewnętrzne/zewnętrzne. Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane. W połączeniu z peszlem ochronnym:. SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU. Aplikacje wewnętrzne/zewnętrzne. Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane.
Dane techniczne
Długość całkowita
43.5 mm
Długość gwintu
6.5 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.256
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Średnica nominalna
6.3 mm
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym