Budowa maszyn. Budowa instalacji przemysłowych. W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne. Przemysł ciężki. Budowa maszyn. Budowa instalacji przemysłowych. W obszarach wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne. Przemysł ciężki.
Dane techniczne
Długość całkowita
55.5 mm
Długość gwintu
8 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.315
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Średnica nominalna
14.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym