Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie „e”, zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy „t”. Przemysł chemiczny i petrochemiczny. Stosowane w obszarach, gdzie kable i przewody wymagają dodatkowej ochrony mechanicznej. Budowa instalacji przemysłowych. Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie „e”, zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy „t”. Przemysł chemiczny i petrochemiczny. Stosowane w obszarach, gdzie kable i przewody wymagają dodatkowej ochrony mechanicznej. Budowa instalacji przemysłowych.
Dane techniczne
Długość całkowita
71.5 mm
Długość gwintu
9 mm
Liczba zwojów gwintu na cal
0.354
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Średnica nominalna
24.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym